WÖHNER - 01510 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88883701
Bemessungsstrom In - 1600 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267015107
Sonepar Artikelnummer
120744619
Hersteller Artikelnummer
88883701
Hersteller Typ
01510
Hersteller Artikel Nr.:
88883701
Bemessungsstrom In:
1600 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
67 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
11.800 kg


