WÖHNER - 01512 Universalklemme mit Schraubanschluss M5 x 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001636
Sammelschienendicke - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 8 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 360 A
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267015121
Sonepar Artikelnummer
120744409
Hersteller Artikelnummer
92001636
Hersteller Typ
01512
Hersteller Artikel Nr.:
92001636
Sammelschienendicke:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
8 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
360 A
Breite der Klemme:
18 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


