WÖHNER - 01513 Universalklemme 41 x 23-45, TTT-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005334
Geeignet für - T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt - 800 mm²
Breite der Klemme - 41 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267015138
Sonepar Artikelnummer
120744443
Hersteller Artikelnummer
92005334
Hersteller Typ
01513
Hersteller Artikel Nr.:
92005334
Geeignet für:
T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt:
800 mm²
Breite der Klemme:
41 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.050 kg


