WÖHNER - 01514 Universalklemme mit Schraubanschluss M8 x 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000859
Sammelschienendicke - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 490 A
Breite der Klemme - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267015145
Sonepar Artikelnummer
120744391
Hersteller Artikelnummer
92000859
Hersteller Typ
01514
Hersteller Artikel Nr.:
92000859
Sammelschienendicke:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
490 A
Breite der Klemme:
30 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.165 kg


