Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01515 Bodenwanne UL 60mm 700x240mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01515 Bodenwanne UL 60mm 700x240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000742

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.469 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015152

Sonepar Artikelnummer

120744387

Hersteller Artikelnummer

92000742

Hersteller Typ

01515

Hersteller Artikel Nr.:

92000742

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.469 kg

Angaben IECStandardsIEC 61439-1:2011GB/T 7251.1Elektrische WerteKurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wirdAngaben ULStandards UL 508