WÖHNER - 01538 Anschlussset 3p f. Flachschiene bis 32x20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000703
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 550 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267015381
Sonepar Artikelnummer
120744053
Hersteller Artikelnummer
92000703
Hersteller Typ
01538
Hersteller Artikel Nr.:
92000703
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
550 A
Breite der Klemme:
153 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.325 kg


