Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01539 Bausatz Abdeckkappe komplett für 60mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01539 Bausatz Abdeckkappe komplett für 60mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001453

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.330 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015398

Sonepar Artikelnummer

120744071

Hersteller Artikelnummer

92001453

Hersteller Typ

01539

Hersteller Artikel Nr.:

92001453

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.330 kg

für Sammelschienen 12-30 x 5/10mm, Doppel-T und Dreifach-T