Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01540 Bausatz Abdeckkappe komplett 250mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01540 Bausatz Abdeckkappe komplett 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000886

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.393 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015404

Sonepar Artikelnummer

120744059

Hersteller Artikelnummer

92000886

Hersteller Typ

01540

Hersteller Artikel Nr.:

92000886

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.393 kg

250 x 200 x 90