Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01541 2A Ring-Passeinsatz DII/E27

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01541 2A Ring-Passeinsatz DII/E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000438

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Farbcode - rosa

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015411

Sonepar Artikelnummer

120744500

Hersteller Artikelnummer

92000438

Hersteller Typ

01541

Hersteller Artikel Nr.:

92000438

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

2 A

Farbcode:

rosa

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.004 kg

Diazed Ring-Passeinsatz 2A / E27aus KeramikKennfarbe: roseAC 500V