Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01542 4A Ring-Passeinsatz DII/E27

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01542 4A Ring-Passeinsatz DII/E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88410909

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Farbcode - braun

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015428

Sonepar Artikelnummer

120744483

Hersteller Artikelnummer

88410909

Hersteller Typ

01542

Hersteller Artikel Nr.:

88410909

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

4 A

Farbcode:

braun

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.004 kg

Diazed Ring-Passeinsatz 4A / E27 aus Keramik Kennfarbe: braun AC 500V