Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01543 6A Ring-Passeinsatz DII/E27

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01543 6A Ring-Passeinsatz DII/E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88407908

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Farbcode - grün

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015435

Sonepar Artikelnummer

120744479

Hersteller Artikelnummer

88407908

Hersteller Typ

01543

Hersteller Artikel Nr.:

88407908

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

6 A

Farbcode:

grün

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.004 kg

Diazed Ring-Passeinsatz 6A / E27 aus Keramik Kennfarbe: grün AC 500V