Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01544 10A Ring-Passeinsatz DII/E27

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01544 10A Ring-Passeinsatz DII/E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88407802

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbcode - rot

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015442

Sonepar Artikelnummer

120744478

Hersteller Artikelnummer

88407802

Hersteller Typ

01544

Hersteller Artikel Nr.:

88407802

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

10 A

Farbcode:

rot

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.004 kg

Diazed Ring-Passeinsatz 10A / E27 aus Keramik Kennfarbe: rot AC 500V