Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01545 16A Ring-Passeinsatz DII/E27

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01545 16A Ring-Passeinsatz DII/E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88407507

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Farbcode - grau

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015459

Sonepar Artikelnummer

120744477

Hersteller Artikelnummer

88407507

Hersteller Typ

01545

Hersteller Artikel Nr.:

88407507

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

16 A

Farbcode:

grau

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.004 kg

Diazed Ring-Passeinsatz 16A / E27aus KeramikKennfarbe: grauAC 500V