Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01546 20A Ring-Passeinsatz DII/E27

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01546 20A Ring-Passeinsatz DII/E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88408001

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Farbcode - blau

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015466

Sonepar Artikelnummer

120744480

Hersteller Artikelnummer

88408001

Hersteller Typ

01546

Hersteller Artikel Nr.:

88408001

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

20 A

Farbcode:

blau

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.004 kg

Diazed Ring-Passeinsatz 20A / E27aus KeramikKennfarbe: blauAC 500V