Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01547 25A Ring-Passeinsatz DII/E27

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01547 25A Ring-Passeinsatz DII/E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88411004

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Farbcode - gelb

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015473

Sonepar Artikelnummer

120744484

Hersteller Artikelnummer

88411004

Hersteller Typ

01547

Hersteller Artikel Nr.:

88411004

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

25 A

Farbcode:

gelb

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.004 kg

Diazed Ring-Passeinsatz 25A / E27aus KeramikKennfarbe: gelbAC 500V