Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01548 35A Ring-Passeinsatz DIII/E33

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01548 35A Ring-Passeinsatz DIII/E33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88411103

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Farbcode - schwarz

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015480

Sonepar Artikelnummer

120744485

Hersteller Artikelnummer

88411103

Hersteller Typ

01548

Hersteller Artikel Nr.:

88411103

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

35 A

Farbcode:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.004 kg

Diazed Ring-Passeinsatz 35A / E33aus KeramikKennfarbe: schwarzAC 500V