Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01549 50A Ring-Passeinsatz DIII/E33

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01549 50A Ring-Passeinsatz DIII/E33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88408408

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Farbcode - weiß

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015497

Sonepar Artikelnummer

120744481

Hersteller Artikelnummer

88408408

Hersteller Typ

01549

Hersteller Artikel Nr.:

88408408

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Farbcode:

weiß

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.004 kg

Diazed Ring-Passeinsatz 50A / E33aus KeramikKennfarbe: weissAC 500V