Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01550 63A Ring-Passeinsatz DIII/E33

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01550 63A Ring-Passeinsatz DIII/E33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88408504

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Farbcode - Kupfer

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015503

Sonepar Artikelnummer

120744482

Hersteller Artikelnummer

88408504

Hersteller Typ

01550

Hersteller Artikel Nr.:

88408504

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Farbcode:

Kupfer

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.004 kg

Diazed Ring-Passeinsatz 63A / E33aus KeramikKennfarbe: KupferAC 500V