Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01555 Abdeckprofil oben/unten 1100mm lang,

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01555 Abdeckprofil oben/unten 1100mm lang,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001437

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.271 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015558

Sonepar Artikelnummer

120744403

Hersteller Artikelnummer

92001437

Hersteller Typ

01555

Hersteller Artikel Nr.:

92001437

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.271 kg

3 x 109 x 1100