WÖHNER - 01563 Anschlussmodul CRITO-ProfiLiner, 3pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001579
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267015633
Sonepar Artikelnummer
120511508
Hersteller Artikelnummer
92001579
Hersteller Typ
01563
Hersteller Artikel Nr.:
92001579
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
63 A
Breite der Klemme:
20 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.181 kg


