WÖHNER - 01573 Endabdeckung zu 01495/01500/01508

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88954407
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267015732
Sonepar Artikelnummer
120461889
Hersteller Artikelnummer
88954407
Hersteller Typ
01573
Hersteller Artikel Nr.:
88954407
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.020 kg
Mechanische Werte B x H x T: 5 x 166 x 31 Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, halogenfrei


