WÖHNER - 01583 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88161442
Bemessungsstrom In - 455 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267015831
Sonepar Artikelnummer
120744607
Hersteller Artikelnummer
88161442
Hersteller Typ
01583
Hersteller Artikel Nr.:
88161442
Bemessungsstrom In:
455 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
2.320 kg


