WÖHNER - 01586 Plattenklemme 30x30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700047
Geeignet für - Flachschiene
Breite der Klemme - 30 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267015862
Sonepar Artikelnummer
120744348
Hersteller Artikelnummer
88700047
Hersteller Typ
01586
Hersteller Artikel Nr.:
88700047
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
30 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.198 kg


