WÖHNER - 01587 Plattenklemme 35x30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88702497
Geeignet für - Flachschiene
Breite der Klemme - 35 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267015879
Sonepar Artikelnummer
120744349
Hersteller Artikelnummer
88702497
Hersteller Typ
01587
Hersteller Artikel Nr.:
88702497
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
35 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.215 kg


