Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01590 Abdeckkappe 3polig, 54mm breit, 60mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01590 Abdeckkappe 3polig, 54mm breit, 60mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88750001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.147 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015909

Sonepar Artikelnummer

120744356

Hersteller Artikelnummer

88750001

Hersteller Typ

01590

Hersteller Artikel Nr.:

88750001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.147 kg

54 x 200 x 55