WÖHNER - 01592 Anschlussmodul CRITO-ProfiLiner, Crossboard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007550
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.215 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267015923
Sonepar Artikelnummer
120419236
Hersteller Artikelnummer
92007550
Hersteller Typ
01592
Hersteller Artikel Nr.:
92007550
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.215 kg
Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 IEC 60999-1:1999 IEC 60999-2:2003 GB/T 7251.1 Elektrische Werte IEC Bemessungsstrom (IEC): 63 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 800 V Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 2.9 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 4.6 W.) zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800 V Strombelastbarkeit (IEC) max.: 80 A Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.: 10 kA


