Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01593 Crito Anschlussklemmplatte 50mm² Crossboard

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01593 Crito Anschlussklemmplatte 50mm² Crossboard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010006

  • Sammelschienenbreite - 45 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015930

Sonepar Artikelnummer

120744455

Hersteller Artikelnummer

92010006

Hersteller Typ

01593

Hersteller Artikel Nr.:

92010006

Sammelschienenbreite:

45 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

50 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

125 A

Breite der Klemme:

45 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.317 kg

Direkte Kontaktierung auf dem CrossBoard inkl. Abdeckung Verbindung zweier CrossBoards möglich Berührungsgeschützt Entriegelung des CRITO von unten und oben möglich max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1000 V Strombelastbarkeit (IEC) max.: 125 A Abmessungen BxHxT:45 x160x92 Klemmstellen 6 - 50 mm² / AWG 10 - AWG 1 feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse, 6 - 35 mm² Rundleiter mehrdrähtig, (feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)