Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01594 Anschlussmodul CRITO, Crossboard 150mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01594 Anschlussmodul CRITO, Crossboard 150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098185

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 1.430 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015947

Sonepar Artikelnummer

121313464

Hersteller Artikelnummer

92098185

Hersteller Typ

01594

Hersteller Artikel Nr.:

92098185

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.430 kg

für rückseitige Einspeisung des CrossBoards verwendbar für CrossBoard 500 - 1100 mm Bemessungsstrom (IEC): 320 A Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:40 kA