Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01595 Anschlussmodul CRITO, Crossboard 150mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01595 Anschlussmodul CRITO, Crossboard 150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098186

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.964 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015954

Sonepar Artikelnummer

121313465

Hersteller Artikelnummer

92098186

Hersteller Typ

01595

Hersteller Artikel Nr.:

92098186

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.964 kg

für rückseitige Einspeisung des CrossBoards verwendbar für CrossBoard 500 - 1100 mm Bemessungsstrom (IEC): 160 A Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:30 kA