Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01597 Abdeckkappe 4polig komplett 228mm breit

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01597 Abdeckkappe 4polig komplett 228mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001482

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267015978

Sonepar Artikelnummer

120744404

Hersteller Artikelnummer

92001482

Hersteller Typ

01597

Hersteller Artikel Nr.:

92001482

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.450 kg

auch als Leerfeldabdeckung einsetzbar