Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01601 PE/N-Sammelschienenträger 60mm 1pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01601 PE/N-Sammelschienenträger 60mm 1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001255

  • Polzahl - 1

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267016012

Sonepar Artikelnummer

120511509

Hersteller Artikelnummer

92001255

Hersteller Typ

01601

Hersteller Artikel Nr.:

92001255

Polzahl:

1

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.059 kg

für Sammelschienen 12, 20 und 30 x 5 bzw. 10 Rastschieber zum Anpassen an jeweilige Sammelschienengröße