Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01602 Universal-Sammelschienenträger 60mm 2pol UL

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01602 Universal-Sammelschienenträger 60mm 2pol UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004182

  • Polzahl - 2

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267016029

Sonepar Artikelnummer

120744434

Hersteller Artikelnummer

92004182

Hersteller Typ

01602

Hersteller Artikel Nr.:

92004182

Polzahl:

2

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.083 kg

für Sammelschienen 12, 20 und 30 x 5 bzw. 10 Rastschieber zum Anpassen an jeweilige Sammelschienengröße