WÖHNER - 01603 Universal-Sammelschienenträger 60mm 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006750
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016036
Sonepar Artikelnummer
120511510
Hersteller Artikelnummer
92006750
Hersteller Typ
01603
Hersteller Artikel Nr.:
92006750
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.100 kg
für Sammelschienen 12, 20 und 30 x 5 bzw. 10


