WÖHNER - 01605 Anschlussmodul CRITO, Crossboard ohne Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098187
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Gewicht - 0.238 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016050
Sonepar Artikelnummer
121313468
Hersteller Artikelnummer
92098187
Hersteller Typ
01605
Hersteller Artikel Nr.:
92098187
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.238 kg
ohne Anschluss verwendbar für CrossBoard 500 - 1100 mm


