Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01608 Doppel-T-Schiene verzinnt, 1600A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01608 Doppel-T-Schiene verzinnt, 1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88382102

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267016081

Sonepar Artikelnummer

120744610

Hersteller Artikelnummer

88382102

Hersteller Typ

01608

Hersteller Artikel Nr.:

88382102

Bemessungsstrom In:

1600 A

Ausführung:

Profil

Länge:

2400 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

15.540 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Für die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 82.6 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 129 W.) Strom bei 30 K: 1175 A Diagramm Strombelastbarkeit (IEC) Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V