Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01609 Doppel-T-Schiene verzinnt, 1250A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01609 Doppel-T-Schiene verzinnt, 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88306103

  • Bemessungsstrom In - 1250 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267016098

Sonepar Artikelnummer

120744609

Hersteller Artikelnummer

88306103

Hersteller Typ

01609

Hersteller Artikel Nr.:

88306103

Bemessungsstrom In:

1250 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

10.620 kg

Elektrische Werte Für die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 87.4 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 136.5 W.) Strom bei 30 K: 920 A