WÖHNER - 01610 Sammelschiene verzinnt, TCC-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004281
Bemessungsstrom In - 2450 A
Ausführung - flach
Länge - 2400 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016104
Sonepar Artikelnummer
120744649
Hersteller Artikelnummer
92004281
Hersteller Typ
01610
Hersteller Artikel Nr.:
92004281
Bemessungsstrom In:
2450 A
Ausführung:
flach
Länge:
2400 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
34.160 kg


