WÖHNER - 01611 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000983
Bemessungsstrom In - 514 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016111
Sonepar Artikelnummer
120744635
Hersteller Artikelnummer
92000983
Hersteller Typ
01611
Hersteller Artikel Nr.:
92000983
Bemessungsstrom In:
514 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
28 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
2.250 kg


