WÖHNER - 01612 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001028
Bemessungsstrom In - 617 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016128
Sonepar Artikelnummer
120744636
Hersteller Artikelnummer
92001028
Hersteller Typ
01612
Hersteller Artikel Nr.:
92001028
Bemessungsstrom In:
617 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
36 mm
Flexibel:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
2.990 kg


