WÖHNER - 01613 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88226106
Bemessungsstrom In - 1040 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016135
Sonepar Artikelnummer
120744608
Hersteller Artikelnummer
88226106
Hersteller Typ
01613
Hersteller Artikel Nr.:
88226106
Bemessungsstrom In:
1040 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
36 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
5.980 kg


