WÖHNER - 01614 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88709868
Bemessungsstrom In - 760 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016142
Sonepar Artikelnummer
120744617
Hersteller Artikelnummer
88709868
Hersteller Typ
01614
Hersteller Artikel Nr.:
88709868
Bemessungsstrom In:
760 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
44 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
3.730 kg


