WÖHNER - 01615 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88904002
Bemessungsstrom In - 1181 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016159
Sonepar Artikelnummer
120744620
Hersteller Artikelnummer
88904002
Hersteller Typ
01615
Hersteller Artikel Nr.:
88904002
Bemessungsstrom In:
1181 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
44 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
7.460 kg


