WÖHNER - 01616 Plattenklemme 40x32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000025
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 32 .. 40 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 40 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016166
Sonepar Artikelnummer
120744373
Hersteller Artikelnummer
92000025
Hersteller Typ
01616
Hersteller Artikel Nr.:
92000025
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
32 .. 40 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
40 mm²
Breite der Klemme:
50 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.276 kg


