Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01620 Sammelschiene 20x5 verzinnt, 320 A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01620 Sammelschiene 20x5 verzinnt, 320 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88397303

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267016203

Sonepar Artikelnummer

120744611

Hersteller Artikelnummer

88397303

Hersteller Typ

01620

Hersteller Artikel Nr.:

88397303

Bemessungsstrom In:

320 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

5 mm

Höhe:

20 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

2.144 kg

Angaben IECStandardsIEC 61439-1:2011GB/T 7251.1Elektrische WerteFür die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten.Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten SchienenträgersStrom bei 30 K: 320 AAngaben ULStandardsUL 508for UL feeder circuits >250Vunter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039)max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 362 AFür die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten.Mechanische WerteL x B x D: 2400 x 20 x 5Gewicht: 214.4 kg/100Querschnitt: 100 mm²Kantenradius 0,5