Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01622 Sammelschiene 30x5 verzinnt, 450 A 2400mm lang

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01622 Sammelschiene 30x5 verzinnt, 450 A 2400mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88370002

  • Bemessungsstrom In - 450 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267016227

Sonepar Artikelnummer

120511511

Hersteller Artikelnummer

88370002

Hersteller Typ

01622

Hersteller Artikel Nr.:

88370002

Bemessungsstrom In:

450 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

5 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

3.214 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Für die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers Strom bei 30 K: 450 A Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V