Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01628 Sammelschiene 60x10 verzinnt, 1250 A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01628 Sammelschiene 60x10 verzinnt, 1250 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88432306

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 74071000

  • Gewicht - 12.940 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021267016289

Sonepar Artikelnummer

121381830

Hersteller Artikelnummer

88432306

Hersteller Typ

01628

Hersteller Artikel Nr.:

88432306

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

12.940 kg

Art.-Nr.: 01628 000 Sammelschiene 60 x 10 Material: Kupfer Cu-ETP (Nr. CW004A) nach EN 13601 (99,9% Kupfer), Festigkeitsklasse R300 (300 N/mm²) Länge 2,40 m, verzinntSystem185Power, 100EnergyProduktvorteileDurch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich. Die Cu-Sammelschienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.