Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01687 6A Neozed Schmelzeinsatz D01/E14 Kennlinie: gl/gG

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01687 6A Neozed Schmelzeinsatz D01/E14 Kennlinie: gl/gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88310708

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85361010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267016876

Sonepar Artikelnummer

121403709

Hersteller Artikelnummer

88310708

Hersteller Typ

01687

Hersteller Artikel Nr.:

88310708

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

400 V

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

D01 Schmelzeinsatz 6A D01/E14 Kennfarbe: grün AC400V, DC250V Prüfzeichen: DIN EN 60269-1,-3 DIN VDE 0636-301 DIN 49.522, 49.523, 49.524, 49.525 IEC 60269-3 Ausschaltvermögen: bei AC400V/50KA bei DC250V/ 8KA Abmessungen: D=11mm, L=36mm