Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01690 20A Neozed Schmelzeinsatz D02/E18 Kennlinie: gl/gG

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01690 20A Neozed Schmelzeinsatz D02/E18 Kennlinie: gl/gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88311005

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267016906

Sonepar Artikelnummer

121403712

Hersteller Artikelnummer

88311005

Hersteller Typ

01690

Hersteller Artikel Nr.:

88311005

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.012 kg

D02 Schmelzeinsatz 20A D02/E18 Kennfarbe: blau AC400V, DC250V Prüfzeichen: DIN EN 60269-1,-3 DIN VDE 0636-301 DIN 49.522, 49.523, 49.524, 49.525 IEC 60269-3 Ausschaltvermögen: bei AC400V/50KA bei DC250V/ 8KA Abmessungen: D=15mm, L=36mm