Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01697 32A Neozed Schmelzeinsatz D02/E18 Kennlinie: gl/gG

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01697 32A Neozed Schmelzeinsatz D02/E18 Kennlinie: gl/gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099581

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267016975

Sonepar Artikelnummer

121403716

Hersteller Artikelnummer

92099581

Hersteller Typ

01697

Hersteller Artikel Nr.:

92099581

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.013 kg

D02 Schmelzeinsatz 32A D02/E18Kennfarbe: schwarzAC400V, DC250VPrüfzeichen: DIN EN 60269-1,-3 DIN VDE 0636-301 DIN 49.522, 49.523, 49.524, 49.525 IEC 60269-3Ausschaltvermögen: bei AC400V/50KA bei DC250V/ 8KAAbmessungen: D=15mm, L=36mm