WÖHNER - 01698 40A 400VAC Sicherungseinsatz D02/E18 gG mit versilberten Kontaktstücken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099217
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267016982
Sonepar Artikelnummer
121403717
Hersteller Artikelnummer
92099217
Hersteller Typ
01698
Hersteller Artikel Nr.:
92099217
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.013 kg
max. zulässige Spannung (IEC) DC: 250 VBem.Ausschaltvermögen AC: 8 kALeistungsabgabe:Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1,9 W.(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 2,9 W.)


